Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Tester elettrico /

Cod. Rexel
ICAM0204
Cod. Produttore
AM0204
Cod. EAN
4021563671151

Informazioni di prodotto

Strumento di localizzazione AC-tive Finder High Sens

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Caratteristiche:

  • Identificazione del conduttore di fase
  • trova interruzioni in fili e cavi
  • la funzione ZOOM aumenta la sensibilita' (da 24 a 1000 VAC)
  • per seguire linee anche a grande profondita' 

alimentazione elettrica

Batteria

lunghezza

158 mm

indicatore di tensione

LED

indicatore di fase unipolare

riconoscimento tensione senza contatto

categoria circuito di misura

CAT III

Tipo di test

Unipolare

intervallo di misura della tensione

24 ... 1000 V

Produttore

AC-TIVE FINDER HIGH SENS (VOLTSTICK