› Utensili › Strumenti di misura portatili › Pinze Amperometriche

A3003FC MODULO E PINZA 2000A DC, DA

Cod. Rexel FK4629295
Cod. Produttore 4629295
Cod. EAN 0095969785273

Informazioni principali

  • Serie: A3003 FC
  • Corrente CC max: 2000 A
  • Apertura ganasce: 64 mm
  • Precisione: 2 % ± 5 cifre
  • Display: 3½ cifre retroilluminato
  • Memoria: 65.000 misure
  • Durata batteria: 120 ore
  • Classe protezione: IP42

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guarda. Salva. Condividi.Tutti i dati; direttamente sul campo. La pinza amperometrica CC wireless FC Fluke a3003 da 2000 A rientra nella famiglia di strumenti di misura wireless Fluke che consentono di registrare i dati nel tempo e successivamente condividere i dati delle misure con l'applicazione Fluke Connect® con la videochiamata ShareLive™.L'a3003 è lo strumento ottimale per applicazioni di misura di correnti elevate in CC; dove sono richieste misure fino a 2000A CC. L'apertura ganasce; estremamente ampia; permette di agganciare facilmente grandi conduttori; come quelli normalmente presenti in installazioni minerarie; distribuzione di energia; marittime; ferroviarie o altre industrie manifatturiere pesanti nelle quali sono presenti cavi con forti correnti o passaggi di correnti elevate in CC. L'esclusiva struttura delle ganasce dell'a3003 permette di eseguire misure su una gamma molto ampia; con misure da 10 A CC a 2000 A CC.Gli strumenti di misura Fluke Connect permettono di mettere lo strumento; non il corpo; vicino ad ambienti elettrici pericolosi o luoghi di lavoro a rischio. È semplice. Collegate il misuratore di corrente FC a3003; o qualsiasi altro modulo remoto Fluke Connect; e leggete i risultati sul multimetro wireless Fluke Connect o un PC portatile a una distanza di sicurezza.Meglio ancora; gli strumenti di misura Fluke Connect possono inviare dati allo smartphone; in modo da salvare e condividere le misurazioni sul campo con la vostra squadra in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.Non vi impantanate mentre cercate di isolare guasti elettrici intermittenti.La tempistica è tutto quando cercate di trovare un problema intermittente e la parte più difficile è che non si vede subito quando il vostro multimetro è collegato. Abbiamo risolto il problema con Fluke Connect: lasciate i moduli remoti collegati per registrare dati e allontanatevi per affrontare altri problemi. In un secondo momento; sarà possibile scaricare i dati per un'analisi dettagliata.Inv

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

DC

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Automatico

apertura della pinza

64 mm

interfaccia

categoria circuito di misura

CAT IV

grado di protezione (IP)

IP42

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

intervallo di misura corrente/DC

0,1 ... 2000 A

Serie

A3003 FC

A3003FC MODULO E PINZA 2000A DC, DA