› Utensili › Strumenti di misura portatili › Pinze Amperometriche

A3000FC PINZA AMPEROMET 400A AC, DA

Cod. Rexel FK4401588
Cod. Produttore 4401588
Cod. EAN 0095969692045

Informazioni principali

  • Serie: A3000
  • Corrente max: 400 A AC
  • Precisione: 2% ± 5 cifre
  • Display: 3½ cifre retroilluminato
  • Memoria: 65.000 misure
  • Batteria: 2 pile AA, 400 ore
  • Portata RF: fino a 20 m
  • Grado protezione: IP30

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guarda. Salva. Condividi.Tutti i dati direttamente sul campo. Il modulo pinze amperometriche CA wireless FC Fluke a3000 rientra nella famiglia di strumenti di misura wireless che consentono di condividere i dati delle misure con l'applicazione Fluke Connect® con la videochiamata ShareLive™.Gli strumenti di misura wireless Fluke Connect mettono gli strumenti; non il vostro corpo; vicino a pannelli elettrici vivi. È semplice. Collegate il modulo pinze amperometriche wireless FC t3000; o qualsiasi altro modulo remoto Fluke Connect; e leggete i risultati sul multimetro wireless Fluke Connect o un PC portatile a una distanza di sicurezza.Meglio ancora; gli strumenti di misura Fluke Connect possono inviare dati allo smartphone; in modo da salvare e condividere le misurazioni sul campo con la vostra squadra in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.Non vi impantanate mentre cercate di isolare guasti elettrici intermittentiLa tempistica è tutto quando cercate di trovare un problema intermittente e la parte più difficile è che non si vede subito quando il vostro multimetro è collegato. Abbiamo risolto il problema con Fluke Connect: lasciate i moduli remoti collegati per registrare dati e allontanatevi per affrontare altri problemi. In un secondo momento; sarà possibile scaricare i dati per un'analisi dettagliata.Lavorate in sicurezza vicino a pannelli elettrici indossando un numero ridotto di DPII dispositivi di protezione individuale (DPI) possono salvarvi la vita; ma sono ingombranti; tengono caldo e complicano le operazioni di lavoro. Con Fluke Connect non è necessario lavorare davanti a pannelli aperti vivi o macchinari in movimento/pericolosi.Immaginate di avere la possibilità di accedere a misurazioni senza essere esposti al pannello vivo. È facile. Basta togliere l'alimentazione all'armadio; aprire il pannello indossando i DPI e collegare uno o più moduli FC a3000. Chiudete l'armadio; riallacciate l'alimentazione e lasciate lavorare il sistema Fluke Connect; riducendo

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Automatico

apertura della pinza

30 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

interfaccia

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

IP30

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

intervallo di misura corrente/AC

0,1 ... 400 A

Serie

A3000

A3000FC PINZA AMPEROMET 400A AC, DA