Prodotti /

Cod. Rexel
FN003396.00001
Cod. Produttore
003396.00001

Informazioni di prodotto

Ventola di raffreddamento compatta e affidabile, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte 92x92x38 mm
  • Risparmio di tempo nell’integrazione nei sistemi esistenti
  • Materiali resistenti per una lunga durata operativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nella dissipazione del calore per proteggere i componenti elettronici
  • Funzionamento stabile a 230 V per prestazioni costanti
  • Contributo al risparmio energetico mantenendo temperature ottimali
Descrizione del produttore: Ventola di raffreddamento elettrica compatta con dimensioni di 92x92x38 mm, progettata per garantire un'efficace dissipazione del calore in applicazioni industriali e impianti elettrici. Funzionante a tensione di 230 V, offre un'affidabilità elevata e prestazioni costanti, ideale per il mantenimento della temperatura ottimale di componenti elettronici sensibili. Realizzata con materiali resistenti, assicura lunga durata e facilità di integrazione in diversi sistemi di ventilazione e raffreddamento.

frequenza di rete

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP44

profondità

38 mm

altezza

92 mm

larghezza

92 mm

numero di giri

2700 1/min