Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14453894
Cod. Produttore
14453894
Cod. EAN
8021944078414

Informazioni di prodotto

Il supporto testa palo doppio GUELL 3 A0671/2 è progettato per ottimizzare l’installazione e la manutenzione di pali della luce con diametro 60-76 mm.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design adattabile
  • Montaggio sicuro che riduce i tempi di lavoro
  • Compatibilità con pali di diverse dimensioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e stabilità garantite nel tempo
  • Minore necessità di interventi di manutenzione
  • Efficienza energetica migliorata grazie a un supporto stabile
A0671/2 Supporto testa palo doppio GUELL 3 per pali Ø 60-76 mm Descrizione del produttore: A0671/2 Supporto testa palo doppio GUELL 3 per pali Ø 60-76 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di rialzo

materiale

Alluminio

Numero di bracci dell'elemento rialzato

2

diametro della treccia lato pilone

76 mm