Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Accessori per apparecchi di illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14173394
Cod. Produttore
14173394
Cod. EAN
8021944074607

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Supporto 500 mm
  • Serie: GUELL 1/2
  • Lunghezza: 500 mm
  • Tipo: Supporto a parete
  • Codice prodotto: A0654/500-94
Descrizione del produttore: Supporto a parete 500 mm GUELL 1/2

colore

Grigio

larghezza

136 mm

altezza

160 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Braccio

lunghezza

500 mm

materiale

Alluminio

Produttore

A0654/500-94 SUPPORTO 500MM GUELL 1