Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Accessori per apparecchi di illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14173494
Cod. Produttore
14173494
Cod. EAN
8021944074591

Informazioni di prodotto

  • Serie: GUELL
  • Lunghezza supporto: 1000 mm
  • Tipo montaggio: a parete
  • Codice prodotto: A0654/1000-94
Descrizione del produttore: Supporto a parete 1000 mm GUELL 1/2

colore

Grigio

larghezza

136 mm

altezza

160 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Braccio

lunghezza

1000 mm

materiale

Alluminio

Produttore

A0654/1000-94 SUPPORTO 1000MM GUELL