Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14172902
Cod. Produttore
14172902
Cod. EAN
8021944074638

Informazioni di prodotto

  • Serie: GUELL 1
  • Tipo: Griglia protezione
  • Codice prodotto: PI14172902
  • Modello: A0650
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Protezione
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate
Descrizione del produttore: Griglia di protezione GUELL 1

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cestello di protezione

materiale

Acciaio