Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14071320
Cod. Produttore
14071320
Cod. EAN
8021944028990

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni pratiche per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design integrato di tirafondi e flangia
  • Materiali resistenti in acciaio zincato e inox per una lunga durata
  • Riduzione dei tempi di posa con componenti specifici per pali luce KHA SLIM

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione stabile e sicura per impianti duraturi
  • Minori interventi di manutenzione grazie ai materiali anticorrosione
  • Efficienza garantita nel tempo per l’illuminazione pubblica
A0372 Tirafondi da murare, in acciaio zincato e flangia Inox AISI 304 (Solo per TYCO 11 SLIM/FL - KHA SLIM H max 93 cm). Descrizione del produttore: A0372 Tirafondi da murare, in acciaio zincato e flangia Inox AISI 304 (Solo per TYCO 11 SLIM/FL - KHA SLIM H max 93 cm).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di montaggio

materiale

Acciaio

Produttore

A0372-FLANGIA+TIRAFONDI KHA SLIM