Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14049920
Cod. Produttore
14049920
Cod. EAN
8021944023643

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: A0313 VETRO KHA SOFT
  • Funzione: Emissione diffusa
  • Compatibilità: KHA 5 / KHA 9
  • Lampade: Fluorescenti 26-42W
  • Materiale: Vetro Soft
  • Montaggio: Interno diffusore PC
  • Non compatibile: Frangiluce A0312
  • Serie: KHA
Descrizione del produttore: A0313 Vetro Soft da montare all’interno del diffusore in PC, per disporre di un’ emissione diffusa (solo perKHA 5 / KHA 9 per lampade fluorescenti compatte 26-32-42W e non compatibile con il frangiluce A0312).

colore

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Schermo

materiale

Vetro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

esecuzione della griglia/riflettore

Altro