Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14049820
Cod. Produttore
14049820
Cod. EAN
8021944023636

Informazioni di prodotto

  • Serie: KHA
  • Materiale: Alluminio ossidato
  • Compatibile con: Lampade fluorescenti
  • Potenza lampade: 26-42W
  • Funzione: Contenimento emissione luce
  • Non compatibile con: Diffusore A0313
  • Modelli supportati: KHA 5 / KHA 9
  • Tipo prodotto: Frangiluce
Descrizione del produttore: A0312 Frangiluce in alluminio ossidato, per contenere l’emissione luminosa sotto l’orizzonte (solo per KHA 5 / KHA 9 per lampade fluorescenti compatte 26-32-42W e non compatibile con il diffusore A0313).

colore

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

materiale

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

esecuzione della griglia/riflettore

Altro