Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14047194
Cod. Produttore
14047194
Cod. EAN
8021944022172

Informazioni di prodotto

Supporto scorrevole in alluminio grigio per pali Ø60÷76mm, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su pali standard
  • Design modulare per un’installazione veloce
  • Materiale resistente e leggero

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e stabilità nel tempo
  • Minore necessità di manutenzione
  • Ottimizzazione dei tempi di intervento
A0259/2 Supporto scorrevole in alluminio grigio adatto per installare su pali Ø60÷76mm n° 2 apparecchi WIN01. Descrizione del produttore: A0259/2 Supporto scorrevole in alluminio grigio adatto per installare su pali Ø60÷76mm n° 2 apparecchi WIN01.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di montaggio

materiale

Alluminio

Numero di bracci dell'elemento rialzato

2

diametro della treccia lato corpo luminoso

76 mm

diametro della treccia lato pilone

60 mm