› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

A-PKZ0(230V50HZ) SGANC LANCIO CORR

Cod. Rexel KM73187
Cod. Produttore 073187
Cod. EAN 4015080731870

Informazioni principali

  • Descrizione: Sganciatore a lancio
  • Tensione: 230V 50Hz
  • Tipo morsetti: a vite
  • Uso: interruttore PKZ(M)0
  • Serie: Moeller
  • Consiglio quantità: 2 pezzi
  • Funzione: sgancio corrente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sganciatore a lancio di corrente con morsetti a vite, per​ interruttore automatico​ grandezza​ PKZ(M)0

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per salvamotore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Serie

Moeller series

A-PKZ0(230V50HZ) SGANC LANCIO CORR