Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM073186
Cod. Produttore
073186
Cod. EAN
4015080731863

Informazioni di prodotto

A-PKZ0(220V50HZ) SGANC LANCIO CORR PKZ0
Descrizione del produttore: Il KM073186 è un dispositivo di sblocco per corrente progettato per operare a 220V e 50Hz, ideale per applicazioni di controllo e automazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce una robustezza e una durata superiori, rendendolo adatto per ambienti di lavoro intensivi. La sua forma ergonomica facilita l'uso e l'installazione, mentre il design compatto permette di ottimizzare gli spazi. È progettato per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità, riducendo al minimo il rischio di malfunzionamenti. Con un grado di protezione adeguato, il KM073186 è perfetto per l'uso in vari contesti industriali e commerciali, assicurando prestazioni eccellenti e una gestione efficiente delle risorse elettriche.

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per salvamotore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 220 V

Serie

Moeller series