Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3111273
Cod. Produttore
3111273
Cod. EAN
8018367708202

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 60 C/EW
  • Colore: BK-RAL9005
  • Serie: A+
  • Temperatura: 840 K
  • Durata: Massima
  • Protezione: Elevata
  • Componenti: Affidabili
A+ 60 C/EW 840 BK-RAL9005Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: A+ 60 C/EW 840 BK-RAL9005Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.