Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3111276
Cod. Produttore
3111276
Cod. EAN
8018367708219

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 200 V
  • Colore: BK-RAL9005
  • Dimmerazione: 1-10V
  • Temperatura colore: 840 K
  • Serie: A+
  • Efficienza: Classe A+
  • Durata: Massima sicurezza
  • Uso: Apparecchi illuminotecnici
A+ 200 C/EW 840 BK-RAL9005 1-10VPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: A+ 200 C/EW 840 BK-RAL9005 1-10VPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.