Prodotti /

Cod. Rexel
CP3133036
Cod. Produttore
3133036
Cod. EAN
4012195250456

Informazioni di prodotto

Ancora a vite 985 M6 35, ideale per applicazioni su legno e materiali simili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie alla filettatura M6.
  • Adatta a diverse superfici come legno, truciolato e cartongesso.
  • Riduce i tempi di montaggio e semplifica il lavoro.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio sicuro e duraturo.
  • Contribuisce a un’installazione stabile e affidabile.
  • Possibile risparmio energetico grazie a un montaggio ottimale degli impianti.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Per legno e filettatura M6.

forma della testa

Altro

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

diametro del gambo

4,3 mm

lunghezza

35 mm

materiale

Acciaio

Trattamento della superfice

Rivestito

Serie

Delta / Push