Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD9565SMA
Cod. Produttore
9565SMA
Cod. EAN
8012823259338

Informazioni di prodotto

Zoccolo con morsetti a bussola progettato per un montaggio rapido e sicuro su guida DIN da 35 mm.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al montaggio su guida DIN standard
  • Risparmio di tempo con morsetti a bussola semplici da collegare
  • Accessori inclusi come ponticello metallico per configurazioni rapide

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite dal grado di protezione IP20
  • Colore blu per facile identificazione e gestione dell’impianto

Documentazione tecnica

Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

numero di pin

8

larghezza

15.5 mm

profondità

50.7 mm

altezza

63.7 mm

Produttore

9565SMA

€ 7,17 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info