Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5050057
Cod. Produttore
5050057
Cod. EAN
4012195386179

Informazioni di prodotto

Questo prodotto offre soluzioni efficienti per la messa a terra, garantendo affidabilità e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all'elemento di pressione imperdibile
  • Risparmio di tempo con viti a testa cilindrica e esagonale di semplice avvitamento
  • Compatibilità con tubi da Ø 1/4 a 2 pollici e cavi fino a 35 mm²

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e duratura per una messa a terra efficace
  • Materiali zincati galvanicamente per resistenza alla corrosione
  • Migliore sicurezza elettrica e risparmio energetico grazie a un collegamento stabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Per tubi di Ø 1/4 - 2 poll. • Possibilità di collegamento: cavi fino a 35 mm² o conduttori tondi fino a Ø 6 mm • Con elemento di pressione imperdibile, 2 viti a testa cilindrica M6 x 16 e 1 vite a testa esagonale M6 x 16 in acciaio, zincato galvanicamente, Modulo di protezione e base della fascetta in zinco pressofuso

Protezione della superficie

Con stagnatura galvanica

numero di conduttori

1

materiale

Zinco

zona di serraggio/bloccaggio in pollici

3/8"

Sezione dei cavi da collegare

0 ... 35 mm²

zona di serraggio/bloccaggio

15,5 ... 17,5 mm

Produttore

950 Z 3/8 COLLARE FISSATUBO PER MES