Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5050081
Cod. Produttore
5050081
Cod. EAN
4012195386292

Informazioni di prodotto

Fascetta di messa a terra ideale per installazioni sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione con viti a testa cilindrica e esagonale
  • Elemento di pressione imperdibile per una maggiore praticità
  • Compatibilità con tubi da 1/4 a 2 pollici e cavi fino a 35 mm²

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita dal materiale zincato galvanicamente
  • Protezione efficace grazie al modulo di protezione in zinco pressofuso
  • Risparmio energetico derivante da una messa a terra efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Per tubi di Ø 1/4 - 2 poll. • Possibilità di collegamento: cavi fino a 35 mm² o conduttori tondi fino a Ø 6 mm • Con elemento di pressione imperdibile, 2 viti a testa cilindrica M6 x 16 e 1 vite a testa esagonale M6 x 16 in acciaio, zincato galvanicamente, Modulo di protezione e base della fascetta in zinco pressofuso

Protezione della superficie

Con stagnatura galvanica

numero di conduttori

1

materiale

Zinco

zona di serraggio/bloccaggio in pollici

3/4"

Sezione dei cavi da collegare

0 ... 35 mm²

zona di serraggio/bloccaggio

25 ... 28 mm

Produttore

950 Z 3/4 COLLARE FISSATUBO PER MES