Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5050197
Cod. Produttore
5050197
Cod. EAN
4012195386599

Informazioni di prodotto

Fascetta messa a terra per conduttore tondo 2" Zinco pressofuso zincato galvanicamente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Per tubi di Ø 1/4 - 2 poll. • Possibilità di collegamento: cavi fino a 35 mm² o conduttori tondi fino a Ø 6 mm • Con elemento di pressione imperdibile, 2 viti a testa cilindrica M6 x 16 e 1 vite a testa esagonale M6 x 16 in acciaio, zincato galvanicamente, Modulo di protezione e base della fascetta in zinco pressofuso

Protezione della superficie

Con stagnatura galvanica

numero di conduttori

1

materiale

Zinco

zona di serraggio/bloccaggio in pollici

2"

Sezione dei cavi da collegare

0 ... 35 mm²

zona di serraggio/bloccaggio

58,5 ... 61,5 mm

Produttore

950 Z 2 COLLARE FISSATUBO PER MESSA