Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5050030
Cod. Produttore
5050030
Cod. EAN
4012195386117

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per la messa a terra, garantendo un'installazione semplice e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all'elemento di pressione imperdibile
  • Viti in acciaio zincato per una maggiore durata e affidabilità
  • Compatibilità con tubi da Ø 1/4 a 2 pollici e cavi fino a 35 mm²

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e sicura per una messa a terra efficace
  • Riduzione dei rischi elettrici e miglioramento della sicurezza domestica
  • Materiali resistenti che garantiscono lunga durata e affidabilità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Per tubi di Ø 1/4 - 2 poll. • Possibilità di collegamento: cavi fino a 35 mm² o conduttori tondi fino a Ø 6 mm • Con elemento di pressione imperdibile, 2 viti a testa cilindrica M6 x 16 e 1 vite a testa esagonale M6 x 16 in acciaio, zincato galvanicamente, Modulo di protezione e base della fascetta in zinco pressofuso

Protezione della superficie

Con stagnatura galvanica

numero di conduttori

1

materiale

Zinco

zona di serraggio/bloccaggio in pollici

1/4"

Sezione dei cavi da collegare

0 ... 35 mm²

zona di serraggio/bloccaggio

12 ... 14 mm

Produttore

950 Z 1/4 COLLARE FISSATUBO PER MES