Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5050073
Cod. Produttore
5050073
Cod. EAN
4012195386230

Informazioni di prodotto

La fascetta di messa a terra 950 Z 12 offre una soluzione efficiente e sicura per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie all’elemento di pressione imperdibile
  • Risparmio di tempo con viti zincate galvanicamente di alta qualità
  • Compatibilità con tubi da 1/4 a 2 pollici e cavi fino a 35 mm²

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite dalla base in zinco pressofuso
  • Efficienza nella messa a terra che contribuisce al risparmio energetico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Per tubi di Ø 1/4 - 2 poll. • Possibilità di collegamento: cavi fino a 35 mm² o conduttori tondi fino a Ø 6 mm • Con elemento di pressione imperdibile, 2 viti a testa cilindrica M6 x 16 e 1 vite a testa esagonale M6 x 16 in acciaio, zincato galvanicamente, Modulo di protezione e base della fascetta in zinco pressofuso

Protezione della superficie

Con stagnatura galvanica

numero di conduttori

1

materiale

Zinco

zona di serraggio/bloccaggio in pollici

1/2"

Sezione dei cavi da collegare

0 ... 35 mm²

zona di serraggio/bloccaggio

20 ... 22,5 mm

Produttore

950 Z 1/2 COLLARE FISSATUBO PER MES