Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5050154
Cod. Produttore
5050154
Cod. EAN
4012195386476

Informazioni di prodotto

Fascetta di messa a terra versatile e affidabile, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con viti a testa cilindrica e esagonale
  • Elemento di pressione imperdibile per maggiore praticità
  • Compatibile con tubi da Ø 1/4 a 2 pollici e cavi fino a 35 mm²

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione affidabile garantita da materiali zincati galvanicamente
  • Protezione efficace grazie al modulo di protezione integrato
  • Riduzione del rischio di dispersioni elettriche per maggiore sicurezza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Per tubi di Ø 1/4 - 2 poll. • Possibilità di collegamento: cavi fino a 35 mm² o conduttori tondi fino a Ø 6 mm • Con elemento di pressione imperdibile, 2 viti a testa cilindrica M6 x 16 e 1 vite a testa esagonale M6 x 16 in acciaio, zincato galvanicamente, Modulo di protezione e base della fascetta in zinco pressofuso

Protezione della superficie

Con stagnatura galvanica

numero di conduttori

1

materiale

Zinco

zona di serraggio/bloccaggio in pollici

1 1/2"

Sezione dei cavi da collegare

0 ... 35 mm²

zona di serraggio/bloccaggio

46,5 ... 49,5 mm

Produttore

950 Z 1 1/2 COLLARE FISSATUBO PER M