Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5038057
Cod. Produttore
5038057
Cod. EAN
4012195384670

Informazioni di prodotto

Fascetta messa a terra 16-18mm Rame nichelato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • per tubi da 1/8 a 1 1/2 poll. o Ø 8-49 mm • Possibilità di collegamento: conduttori fino a 25 mm² • con morsetto di collegamento e vite a testa cilindrica M6 x 16 in ottone nichelato • Modulo di protezione e base della fascetta in rame nichelato

Protezione della superficie

Nichelato

numero di conduttori

1

materiale

Rame

zona di serraggio/bloccaggio in pollici

3/8"

Sezione dei cavi da collegare

0 ... 25 mm²

zona di serraggio/bloccaggio

16 ... 18 mm

Produttore

942 18 FASCETTA DI MESSA A TERRA