› Utensili › Strumenti di misura portatili › Accessori di Misurazione Portatili

922 MANOMETRO/FLUSSOM PRESSIONE DIF

Cod. Rexel FK2679822
Cod. Produttore 2679822
Cod. EAN 0095969355315

Informazioni principali

  • Descrizione: 922 MANOMETRO/FLUSSOM PRESSIONE DIF
  • Misura pressione: differenziale
  • Misura flusso: aria
  • Misura velocità: aria
  • Applicazione: HVAC e ventilazione
  • Funzione: diagnosi impianti
  • Serie: IA922
  • Strumento: multimetro robusto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Analisi del flusso dell'aria. Nel modo più semplice possibile.Oggi i tecnici degli impianti di ventilazione; riscaldamento e climatizzazione desiderano una soluzione semplice per diagnosticare problemi negli impianti di ventilazione. Le misure differenziali della pressione dell'aria sono solo degli indicatori parziali. I tecnici vogliono poter misurare anche la velocità e il flusso dell'aria senza dover ricorrere ad attrezzi speciali costosi e difficili da utilizzare. Fluke 922 effettua misure del flusso dell'aria in modo semplice grazie a tre prestazioni (la pressione differenziale; il flusso e la velocità dell'aria) perfettamente combinate insieme in un unico e robusto multimetro.Fluke 922 è funzionale:Misura i cali di pressione in un sistema HVAC; ciò è fondamentale per massimizzare le prestazioni ed aumentare la durata del sistema.Adatta la ventilazione all’assorbimento d’aria degli occupantiMonitorizza la differenza tra la pressione in ambienti interni e quella esterna consentendo di migliorare l’isolamento degli edificiPromuove la qualità ed il comfort degli ambienti interniConsente misure del flusso d’aria accurate nei condotti di aerazione

Caratteristiche tecniche

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

interfaccia

Misurazione della velocità dell'aria

misurazione della portata

Serie

IA922

922 MANOMETRO/FLUSSOM PRESSIONE DIF