Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT91PS10MBSI
Cod. Produttore
91PS10MBSI
Cod. EAN
6430028229505

Informazioni di prodotto

  • Modello: 91PS-10(10)-1X9AH-MBS
  • Interfaccia: USB e RS 232
  • Configurazione: 3 fasi primarie
  • Applicazioni: Professionali
  • Design: Compatto e robusto
  • Efficienza: Elevata
  • Serie: None
Descrizione del produttore: Il prodotto EAT91PS10MBSI è un dispositivo elettrico avanzato progettato per offrire prestazioni eccellenti. Con un'interfaccia USB e una comunicazione RS 232, garantisce una connettività versatile e affidabile. La sua configurazione a tre fasi primarie assicura potenza e stabilità, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Questo modello è perfetto per chi cerca un'elevata efficienza e funzionalità in un design compatto e robusto.

larghezza

335 mm

altezza

950 mm

profondità

750 mm

peso

158 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

8 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

3

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1,5 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

96 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

10000 W

potenza apparente di uscita

10000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

220 ... 415 V

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz