Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT90EET
Cod. Produttore
90EET
Cod. EAN
5027590055758

Informazioni di prodotto

90EET 90A TYPE T FUSE(5)

Documentazione tecnica

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 90 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 37 x 94 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile BH-0122

corrente di dimensionamento

90 A

tensione di dimensionamento

690 V

Serie

Bussmann_Series

Produttore

fusibile cartuccia corsa rapida 90A AC 690V DC 500V protezione motori e convertitori DC