› Utensili › Strumenti di misura portatili › Pinze Multimetro

902FC MULTIMETRO A PINZA TRMS 200UA

Cod. Rexel FK4695814
Cod. Produttore 4695814
Cod. EAN 0095969798341

Informazioni principali

  • Corrente AC: 600 A
  • Tensione max: 600 V AC/DC
  • Misura corrente DC: 200 µA
  • Resistenza max: 60 kΩ
  • Temperatura: -10°C a 400°C
  • Capacità max: 1000 µF
  • Classe sicurezza: CAT III 600 V / CAT IV 300 V
  • Serie: 902FC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Multimetro a pinza a vero valore RMS Fluke 902 FC per applicazioni HVAC consente ai tecnici HVAC di creare report e di collaborare con i colleghi dal sito di lavoro. Il multimetro a pinza a vero valore RMS Fluke 902 FC per applicazioni HVAC; un multimetro wireless abilitato a Fluke Connect®; permette di migliorare la produttività dei tecnici HVAC sul campo. Il multimetro; a doppio valore nominale certificato CAT III; 600 /CAT IV; 300 V; esegue le misurazioni essenziali dei sistemi HVAC: microampere per la verifica di sensori pilota leggeri; resistenza fino a 60 kOhm; corrente AC; tensione CC/AC; capacità e temperatura di contatto. Esegue il tutto senza l'ausilio di ulteriori attrezzi. La sua struttura piccola lo rende semplice da tenere e la ganascia si inserisce perfettamente in spazi di lavoro ristretti. Essendo parte di Fluke Connect; il sistema di software più grande del settore e con più di 40 strumenti di misura wireless; il 902 FC è in grado di trasmettere le misure a uno smartphone o un tablet per essere; in seguito; analizzate nel dettaglio. Le misure possono essere caricate nel cloud. I tecnici possono combinare i dati dei diversi strumenti di misura Fluke Connect per creare e condividere report direttamente dal campo tramite e-mail e collaborare in tempo reale con i colleghi tramite le video chiamate ShareLive™; aumentando così la produttività sul campo. Grazie al multimetro a pinza; inoltre; i tecnici dovranno indossare meno frequentemente indumenti protettivi durante le operazioni su quadri di alta o media tensione/corrente. È sufficiente disattivare il quadro; verificare con le procedure standard di sicurezza che sia diseccitato; posizionare il multimetro e sincronizzarlo con uno smartphone tramite l'app Fluke Connect; chiudere il quadro; reinserire l'alimentazione e prendere le misure necessarie da una distanza di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Automatico

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

30 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

interfaccia

misurazione della capacità

Misurazione della tensione, AC

Misurazione della tensione, DC

categoria circuito di misura

CAT IV

grado di protezione (IP)

IP30

misurazione della temperatura

tensione massima categoria circuito di misura

300 V

Con display retroilluminato

intervallo di misura corrente/AC

0,1 ... 600 A

Serie

902FC

902FC MULTIMETRO A PINZA TRMS 200UA