Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG13138
Cod. Produttore
13138
Cod. EAN
3303430131380

Informazioni di prodotto

Piastra 90 x 100 mm - Per pulsanti 3 x 22 mm di diametro

Documentazione tecnica

Questa piastra funzionale per il montaggio con pulsante è un accessorio per centralino stagno Mureva. Le dimensioni sono (W) 90 mm x (H) 100 mm per i pulsanti di diametro 16 mm e 22 mm. Presenta da 1 a 4 posizioni preforate per il pulsante. È fissata mediante clip. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 650°C. Il dispositivo è realizzato in polimero autoestinguente.

Serie

Mureva_Enclosure

Produttore

90 x 100 mm plate - for 3 x 22 mm diameter controls