Prodotti /

Cod. Rexel
CP2032139
Cod. Produttore
2032139
Cod. EAN
4012195169093

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l'installazione elettrica, garantendo qualità e praticità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile avvitamento grazie alla guarnizione a torsione conforme DIN 40430
  • Cono ad autotenuta per eliminare la necessità di guarnizioni interne
  • Montaggio rapido con apertura per inserimento cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP54 per una maggiore sicurezza
  • Affidabilità e durabilità dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Con apertura per inserimento cavi. Guarnizione a torsione per avvitamento in filettatura PG secondo DIN 40430. Con cono ad autotenuta sulla filettatura terminale, così da rendere superfluo l'impiego di una guarnizione interna per attacco filettato. Grado di protezione raggiungibile con montaggio accurato IP 54.

colore

Grigio

senza alogeni

numero RAL

7035

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

Serie

Plug in seals