› Utensili › Strumenti di misura portatili

8808A MULTIMETRO BANCO A 5.5 CIFRE.

Cod. Rexel FK2802385
Cod. Produttore 2802385
Cod. EAN 0095969393539

Informazioni principali

  • Descrizione: Multimetro banco 5,5 cifre
  • Serie: 8808
  • Classe ETIM: EC000069
  • Modello: 8808A
  • Codice prodotto: 2802385
  • Applicazione: Misure elettriche precise
  • Produttore: Fluke Italia SRL
  • Tipo: Multimetro digitale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 8808A MULTIMETRO BANCO A 5,5 CIFRE,2802385 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000069 - Multimetro

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Circuito di rete

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale/automatico

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

interfaccia

misurazione di frequenza

Con misurazione di decibel (dB)

principio di misura

Radice quadrata media reale

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,001 mV

risoluzione minima corrente continua

0,001 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,001 mV

risoluzione minima corrente alternata

0,1 µA

risoluzione minima resistenza

0,001 Ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

750 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

100 MEGOHM

memoria dei valori massimi

visualizzazione multipla

categoria circuito di misura

CAT II

memoria valori minimi

misurazione del valore relativo

massimo campo di misura della frequenza

1000 KILOHERTZ

risoluzione minima della frequenza

0,01 Hz

misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione Kelvin)

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

Range massimo di misura della tensione, AC/DC

1000 V

Risoluzione minima, tensione AC/DC

0,001 mV

Range minimo di misura della tensione, AC/DC

10 A

Risoluzione massima, tensione AC/DC

0,001 µA

Serie

8808

8808A MULTIMETRO BANCO A 5.5 CIFRE.