Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Strumenti Termografici /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2117440
Cod. Produttore
2117440
Cod. EAN
0095969249072

Informazioni di prodotto

Fluke 88-5/A KIT Set con Fluke 88-5 e accessori per automotive

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Un kit di diagnosi completo per automotive con tutto il necessario per un multimetro automotiveLe automobili odierne dispongono sempre di più di sistemi elettrici e ci sarà un ulteriore aumento soltanto con l'introduzione dei veicoli ibridi. Per questo motivo; il multimetro è probabilmente lo strumento più importante per l'individuazione e la risoluzione dei problemi. Il multimetro Fluke 88V è caratterizzato da funzioni di misura e per la ricerca dei guasti potenziate; oltre che da una maggior precisione; per la soluzione dei problemi relativi ai veicoli convenzionali e ibridi.

alimentazione elettrica

Batteria

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale/automatico

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

0,1 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima corrente alternata

0,1 µA

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

misurazione della conduttività

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

50 MEGOHM

memoria dei valori massimi

categoria circuito di misura

CAT IV

memoria valori minimi

misurazione del valore relativo

misurazioni del rapporto impulso-pausa

misurazione della temperatura

intervallo di misurazione della temperatura massima

1090 °C

risoluzione minima della temperatura

0,1 °C

massimo campo di misura della capacità

9999 MICROFARAD

risoluzione minima della capacità

0,00001 µF

massimo campo di misura della frequenza

200 KILOHERTZ

risoluzione minima della frequenza

0,01 Hz

misurazione della temperatura TC

misurazione del numero di giri

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

Ridimensionamento del grafico a barre lineare

Serie

88

Produttore

88-5/A KIT 88-5 CON ACCESSORI AUTOM