Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Utensili › Strumenti di misura portatili › Multimetri
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
alimentazione elettrica
Batteria
visualizzazione
Digitale
selezione intervallo di misura
Manuale/automatico
misurazione vero valore efficace (TRMS)
prova di continuità
misurazione della capacità
misurazione di frequenza
memoria del valore istantaneo (Data Hold)
prova di continuità/test diodi
risoluzione minima tensione continua
0,01 mV
risoluzione minima corrente continua
0,01 µA
risoluzione minima tensione alternata
risoluzione minima corrente alternata
risoluzione minima resistenza
0,01 ohm
misurazione della conduttività
max. intervallo di misura della tensione AC
1000 V
max. intervallo di misura della tensione DC
max. intervallo di misura della corrente AC
10 A
max. intervallo di misura della corrente DC
max. intervallo di misura della resistenza
50 MEGOHM
memoria dei valori massimi
categoria circuito di misura
CAT IV
memoria valori minimi
misurazione del valore relativo
memoria di valore di picco
misurazioni del rapporto impulso-pausa
grado di protezione (IP)
IP67
misurazione della temperatura
intervallo di misurazione della temperatura massima
1090 °C
risoluzione minima della temperatura
0,1 °C
massimo campo di misura della capacità
9999 MICROFARAD
risoluzione minima della capacità
0,00001 µF
massimo campo di misura della frequenza
199,99 KILOHERTZ
risoluzione minima della frequenza
0,01 Hz
misurazione della temperatura TC
tensione massima categoria circuito di misura
600 V
Con display retroilluminato
Ridimensionamento del grafico a barre lineare
Serie
87
Disponibilità:
Prodotto non rendibile