› Utensili › Strumenti di misura portatili › Multimetri

87V-MAX MULTIMETRO TRMS IP67, 1000V

Cod. Rexel FK5140033
Cod. Produttore 5140033
Cod. EAN 0095969926287

Informazioni principali

  • Serie: 87
  • Tensione max: 1000 V AC/DC
  • Corrente max: 10 A (20 A 30 s)
  • Classe protezione: IP67
  • Temperatura operativa: -40 °C a +55 °C
  • Durata batteria: 800 ore
  • Display: 19.999 punti retroilluminato
  • Caduta testata: fino a 4 metri

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il multimetro digitale a vero valore RMS Fluke 87V MAX stabilisce un nuovo standard per operare in condizioni estremamente difficili garantendo la precisione necessaria per la ricerca guasti dei componenti elettrici. L'87V MAX è dotato di classe IP67 (resistenza alla polvere e all'acqua), gamma di temperatura operativa estesa da -15 °C a +55 °C (-40 °C fino a 20 minuti) e umidità di esercizio del 95%, ed è stato progettato e sottoposto a test per sostenere cadute da un'altezza di 4 metri. Il multimetro digitale a vero valore RMS Fluke 87V MAX è stato progettato per funzionare negli ambienti più difficili. L'87V MAX è inoltre dotato di custodia esterna di livello industriale e di guscio asportabile che funge anche da scomparto per puntali e supporto della sonda per test per l'utilizzo con una sola mano.

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Batteria

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale/automatico

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,01 mV

risoluzione minima corrente continua

0,01 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,01 mV

risoluzione minima corrente alternata

0,01 µA

risoluzione minima resistenza

0,01 ohm

misurazione della conduttività

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

50 MEGOHM

memoria dei valori massimi

categoria circuito di misura

CAT IV

memoria valori minimi

misurazione del valore relativo

memoria di valore di picco

misurazioni del rapporto impulso-pausa

grado di protezione (IP)

IP67

misurazione della temperatura

intervallo di misurazione della temperatura massima

1090 °C

risoluzione minima della temperatura

0,1 °C

massimo campo di misura della capacità

9999 MICROFARAD

risoluzione minima della capacità

0,00001 µF

massimo campo di misura della frequenza

199,99 KILOHERTZ

risoluzione minima della frequenza

0,01 Hz

misurazione della temperatura TC

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

Ridimensionamento del grafico a barre lineare

Serie

87

87V-MAX MULTIMETRO TRMS IP67, 1000V