Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5160712
Cod. Produttore
5160712
Cod. EAN
0095969946957

Informazioni di prodotto

Fluke 87V-MAX/E2 KIT composto da Fluke 87V-MAX, custodia e accessori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il Kit Combo per elettricisti di impianti industriali 87V MAX E2 contiene tutte le funzioni affidabili di Fluke 87V, il più famoso multimetro digitale utilizzato al giorno d'oggi, e molto altro ancora. Il multimetro digitale Fluke più robusto. L'87V MAX è dotato di custodia industriale e guscio rimovibile. Il guscio funge anche da supporto della sonda per test per l'utilizzo con una sola mano. Completamente impermeabile e resistente alla polvere, per lavorare in modo affidabile in qualsiasi ambiente. Il multimetro offre una gamma di temperatura operativa estesa compresa tra -40 °C (per un massimo di 20 minuti) e +55 °C. Il kit 87V MAX E2 è dotato di puntali isolati SureGrip™ TL224, pinzette a coccodrillo SureGrip™ AC220 e sonde per test SureGrip™ TL238. Inoltre, è compreso il kit di attacco per il multimetro magnetico ToolPak™, in modo che sia sempre a portata di mano consentendo di lavorare più liberamente.

alimentazione elettrica

Batteria

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale/automatico

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,01 mV

risoluzione minima corrente continua

0,01 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,01 mV

risoluzione minima corrente alternata

0,01 µA

risoluzione minima resistenza

0,01 ohm

misurazione della conduttività

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

50 MEGOHM

memoria dei valori massimi

categoria circuito di misura

CAT IV

memoria valori minimi

misurazione del valore relativo

memoria di valore di picco

misurazioni del rapporto impulso-pausa

grado di protezione (IP)

IP67

misurazione della temperatura

intervallo di misurazione della temperatura massima

1090 °C

risoluzione minima della temperatura

0,1 °C

massimo campo di misura della capacità

9999 MICROFARAD

risoluzione minima della capacità

0,00001 µF

massimo campo di misura della frequenza

199,99 KILOHERTZ

risoluzione minima della frequenza

0,01 Hz

misurazione della temperatura TC

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

Ridimensionamento del grafico a barre lineare

Serie

87

Produttore

87V-MAX/E2 KIT 87V-MAX, CUSTODIA, A