› Utensili › Strumenti di misura portatili

87V/IMSK KIT CONA 87-5, I400, TL71,

Cod. Rexel FK3448783
Cod. Produttore 3448783
Cod. EAN 0095969493802

Informazioni principali

  • Serie: 87
  • Tensione DC: 0,1 mV-1000 V
  • Tensione AC: 0,1 mV-1000 V RMS
  • Corrente AC: 0,1 μA-10 A RMS
  • Precisione: vero valore RMS
  • Classe di sicurezza: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
  • Display: 6.000 punti, retroilluminato
  • Pinza amperometrica: 400 A AC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo Kit Combo unisce il Fluke 87V, il multimetro digitale industriale più usato a livello mondiale, alla pinza amperometrica AC i400. Insieme, questi strumenti forniscono la risoluzione e la precisione necessarie per una ricerca guasti efficiente in qualsiasi sistema elettrico. Il kit include accessori speciali che aumentano la produttività degli elettricisti e offre un risparmio superiore al 15% rispetto al prezzo dei prodotti acquistati singolarmente. In più, utilizzerai gli strumenti più affidabili al mondo.

Caratteristiche tecniche

apparecchio per misurazione della tensione

apparecchio per misurazione della corrente

apparecchio per misurazione della resistenza

apparecchio per misurazione della temperatura

tester per passaggio

Serie

87

87V/IMSK KIT CONA 87-5, I400, TL71,