Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3947858
Cod. Produttore
3947858
Cod. EAN
0095969586733

Informazioni di prodotto

Fluke 87-5 Multimetro TRMS, 1000V, 10A AC/DC, 20000pt, banda 20kHz, retroilluminazione, temperatura

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 875 MULTIMETRO TRMS, 1000V, 10A AC/3947858 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000069 - Multimetro

alimentazione elettrica

Batteria

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale/automatico

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,01 mV

risoluzione minima corrente continua

0,01 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,01 mV

risoluzione minima corrente alternata

0,01 µA

risoluzione minima resistenza

0,01 ohm

misurazione della conduttività

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

50 MEGOHM

memoria dei valori massimi

categoria circuito di misura

CAT IV

memoria valori minimi

misurazione del valore relativo

memoria di valore di picco

misurazioni del rapporto impulso-pausa

grado di protezione (IP)

IP30

misurazione della temperatura

intervallo di misurazione della temperatura massima

1090 °C

risoluzione minima della temperatura

0,1 °C

massimo campo di misura della capacità

9999 MICROFARAD

risoluzione minima della capacità

0,00001 µF

massimo campo di misura della frequenza

199,99 KILOHERTZ

risoluzione minima della frequenza

0,01 Hz

misurazione della temperatura TC

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

Ridimensionamento del grafico a barre lineare

Serie

87