› Utensili › Strumenti di misura portatili

87-5/E2K MULTIMETRO CON TPAK, TL224

Cod. Rexel FK3947864
Cod. Produttore 3947864
Cod. EAN 0095969586740

Informazioni principali

  • Voltaggio: fino a 1000 V
  • Corrente: fino a 10 A
  • Protezione: IP40
  • Dimensioni: compatto e portatile
  • Serie: 87
  • Display: digitale con retroilluminazione
  • Funzioni: multimetro con TPAK
  • Certificazioni: FLUKE ITALIA SRL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 875/E2K MULTIMETRO CON TPAK, TL224,3947864 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000705 - Set di strumenti di misura

Caratteristiche tecniche

apparecchio per misurazione della tensione

apparecchio per misurazione della corrente

apparecchio per misurazione della resistenza

apparecchio per misurazione della temperatura

tester per passaggio

Serie

87

87-5/E2K MULTIMETRO CON TPAK, TL224