›

850V-R-RRR-0-0-00-0-00-00-0-00

Cod. Rexel GRF304382
Cod. Produttore F304382

Informazioni principali

  • Serie: 850 Performance
  • Tensione: 100-240 VAC/VDC ±10%
  • Ingresso: universale TC, RTD, lineare
  • Uscite: 3 relè, 4 logiche, 1 analogica
  • Display: LCD retroilluminato 35x30 mm
  • Protezione: IP65 frontale
  • Precisione: 0,1% accuratezza
  • Comunicazione: RS485 Modbus RTU, Ethernet TCP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il regolatore PID doppio loop 850 di Gefran è uno strumento altamente performante e versatile, progettato per il controllo preciso di processi industriali. Dotato di un ampio display LCD retroilluminato ad alto contrasto, consente una chiara visualizzazione di variabili, setpoint e messaggi diagnostici configurabili in tre lingue. Supporta due loop di regolazione PID con ingressi universali configurabili per termocoppie, termoresistenze e ingressi lineari, oltre a un ingresso analogico ausiliario per segnali come setpoint remoti o feedback di valvole. La configurazione è semplificata grazie a una modalità guidata e a un software dedicato che permette anche la creazione di ricette di lavoro. Il dispositivo offre funzioni avanzate di diagnostica e manutenzione preventiva, inclusi contatori di energia e di commutazioni, per un monitoraggio energetico continuo e una gestione efficiente degli interventi. Tra le caratteristiche principali figurano 32 blocchi applicativi logici e 8 matematici, timer programmabili, doppio programmatore di setpoint con fino a 192 passi, uscite relè, logiche e analogiche isolate, nonché diverse opzioni di comunicazione tra cui RS485 Modbus RTU e Ethernet Modbus TCP con web server integrato. Il regolatore è conforme alle normative CE, UL e AMS2750E, rendendolo idoneo anche per applicazioni critiche come quelle soggette alla direttiva NADCAP. Le dimensioni compatte (48x48x100 mm) e la possibilità di estrazione frontale facilitano l’installazione e la sostituzione, mentre il grado di protezione IP65 sul frontale garantisce affidabilità in ambienti industriali. La precisione di misura è elevata, con accuratezza dello 0,1% e tempo di campionamento di 60 ms, assicurando un controllo stabile e reattivo anche in sistemi termici complessi.
850V-R-RRR-0-0-00-0-00-00-0-00