Prodotti /

Cod. Rexel
GRF304561
Cod. Produttore
F304561

Informazioni di prodotto

850P-R-RR0-1-0-00-3-M0-00-1-00

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il regolatore PID doppio loop serie 850 di Gefran è uno strumento compatto (48×48 mm, 1/16 DIN) progettato per il controllo preciso di processi termici e industriali. Dotato di un ampio display LCD retroilluminato ad alto contrasto, consente la visualizzazione simultanea di variabili, setpoint e messaggi diagnostici configurabili in tre lingue. Supporta fino a due ingressi universali configurabili per termocoppie, termoresistenze e ingressi lineari, con un terzo ingresso analogico ausiliario opzionale per segnali di setpoint remoto o feedback valvole. Il dispositivo offre doppio loop di regolazione PID con tuning evoluto per garantire stabilità e accuratezza anche in sistemi termici critici. È possibile programmare fino a 16 programmi con 192 step per profili di setpoint, con gestione semplificata da tastiera o software dedicato GF_eXpress. La funzione timer supporta diverse modalità di temporizzazione, mentre i blocchi applicativi digitali e matematici consentono la personalizzazione di logiche e calcoli per un controllo flessibile. Le uscite comprendono relè, logiche, triac, uscite analogiche isolate e long life, con possibilità di controllo di valvole motorizzate. La diagnostica avanzata segnala guasti sonde, carichi interrotti e anomalie, supportando la manutenzione preventiva tramite contatori di energia e commutazioni. La connettività è garantita da interfacce RS485 Modbus RTU (master e slave) e, opzionalmente, Ethernet Modbus TCP con web server integrato. Alimentato da 100...240 VAC/VDC, il regolatore presenta protezioni integrate, grado di protezione IP65 frontale e conformità a normative CE, UL, EAC, oltre a essere idoneo per applicazioni Nadcap secondo specifica AMS2750E. La programmazione è semplice e può essere effettuata direttamente dal pannello frontale o tramite software, con possibilità di protezione tramite password e configurazioni personalizzate per facilitare l’uso in campo. In sintesi, il regolatore 850 è una soluzione avanzata e versatile per il controllo termico e di processo, che combina precisione, flessibilità di configurazione, diagnostica completa e connettività moderna, ideale per applicazioni industriali dove è richiesta affidabilità e facilità d’uso.