›

850-D-RRR-0-0-02-3-00-00-0-00

Cod. Rexel GRF082505
Cod. Produttore F082505

Informazioni principali

  • Serie: 850 Performance
  • Tensione: 100-240 VAC/VDC ±10%
  • Controllo: PID doppio loop
  • Ingressi: Termocoppie, RTD, 4-20mA
  • Uscite: 3 relè, 4 logiche, 1 triac
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Dimensioni: 48x48x100 mm (1/16 DIN)
  • Certificazioni: CE, UL, EAC, RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF082505 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici. La sua struttura è studiata per facilitare l'integrazione in diverse configurazioni, offrendo versatilità e sicurezza. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per chi cerca un materiale elettrico robusto e funzionale, ideale per applicazioni professionali nel settore dell'impiantistica.
850-D-RRR-0-0-02-3-00-00-0-00