›

850-D-RR0-0-0-00-3-E0-00-0-00

Cod. Rexel GRF084864
Cod. Produttore F084864

Informazioni principali

  • Serie: 850
  • Tensione di funzionamento: 100...240 VAC/VDC
  • Ingressi universali: termocoppie, RTD, lineari
  • Uscite: relè, logiche, triac, analogiche
  • Display: LCD retroilluminato, 35x30 mm
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Programmatore setpoint: 192 passi, 16 programmi
  • Certificazioni: CE, RoHS, REACH, UL, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il regolatore PID doppio loop 850 è un dispositivo altamente performante e versatile, progettato per applicazioni di controllo termico e di processo. Dotato di un ampio schermo LCD retroilluminato ad alta visibilità e contrasto, consente la visualizzazione simultanea di variabili, setpoint e messaggi diagnostici configurabili in tre lingue. Supporta fino a due ingressi universali configurabili per termocoppie, termoresistenze e segnali lineari, con un terzo ingresso analogico opzionale per funzioni ausiliarie come setpoint remoti o feedback di valvole motorizzate. Il dispositivo è in grado di gestire uno o due loop di regolazione PID con algoritmi di tuning evoluti per garantire stabilità e precisione anche in sistemi termici critici o molto veloci. Offre funzionalità avanzate quali programmatori di setpoint con fino a 192 step e 16 programmi, timer multipli, 32 blocchi applicativi logici e 8 matematici per personalizzare sequenze di controllo e calcoli analogici. Le uscite includono relè, logiche, triac e uscite analogiche isolate, con possibilità di monitorare consumi energetici tramite contatori interni. La configurazione è semplice e guidata, possibile sia da tastiera con quattro tasti e feedback luminosi, sia tramite software dedicato GF_eXpress, con possibilità di creare menu utente personalizzati e protezione tramite password. La diagnostica integrata segnala anomalie di sonde, carichi e uscite, supportando la manutenzione preventiva. Il regolatore garantisce un alto livello di protezione frontale IP65, è conforme alle normative CE, RoHS, REACH, UL e EAC, ed è idoneo per applicazioni NADCAP secondo la specifica AMS2750E. Le dimensioni compatte (48 x 48 mm, profondità 100 mm) e la possibilità di estrazione frontale facilitano l'installazione e la sostituzione. La connettività avanzata comprende comunicazione seriale RS485 Modbus RTU (master e slave), Ethernet Modbus TCP con web server integrato e funzionalità bridge per sottoreti Modbus RTU, garantendo un'integrazione completa nei sistemi di automazione industriale. Questo regolatore rappresenta una soluzione affidabile, precisa e flessibile per il controllo di processi industriali, offrendo un'interfaccia intuitiva, ampie possibilità di personalizzazione e funzioni avanzate per ottimizzare la gestione energetica e la manutenzione.
850-D-RR0-0-0-00-3-E0-00-0-00