Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Fissaggio / Collari in metallo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
Tipologia
A una vite
resistente ai raggi UV
senza alogeni
Protezione della superficie
Zincato a caldo
qualità del materiale
Altro
materiale
Acciaio
tipo di fissaggio
Foro per vite
numero di cavi/tubi
1
diametro nominale
50 mm
Serie
Fastening clip
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te