Prodotti / Utensili / Fissaggio / Collari in metallo /

Cod. Rexel
CP1014013
Cod. Produttore
1014013
Cod. EAN
4012195013693

Informazioni di prodotto

Collare di fissaggio con asola singola 10mm Acciaio zincato a caldo per immersione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con linguetta 10 mm

Tipologia

A una vite

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

10 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

822 10 FT FASCETTA DI FISSAGGIO AD