Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Misuratori di valori non elettrici /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
26,7 mm
altezza
185,6 mm
profondità
70 mm
peso
1,9 kg
collegamento USB
diagonale schermo
5,7 INCH
memoria interna
connettore d'ingresso
Altro
Max. autonomia batteria
8 h
Con valutazione della condizione dei cuscinetti
Con valutazione delle vibrazioni della macchina
Unità di misura della velocità di vibrazione (RMS)
Mm/s e inch/s
Unità di misurazione velocità di vibrazione (picco)
Unità di misura dell'accelerazione delle vibrazioni (picco)
M/s² e g
Unità di misura dello spostamento delle vibrazioni
Unità di misurazione di accelerazione vibrazioni (RMS)
Serie
810
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te