› Utensili › Strumenti di misura portatili › Accessori di Misurazione Portatili

80PK-EXT KIT DI PROLUNGA PER TC TIP

Cod. Rexel FK1288241
Cod. Produttore 1288241
Cod. EAN 0095969078498

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit prolunga TC
  • Serie: 80PK-EXT
  • Tipo: Prolunga per TC
  • Classe ETIM: EC002081
  • Applicazione: Sonda di temperatura
  • Compatibilità: Tipo 1288241

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 80PKEXT KIT DI PROLUNGA PER TC TIPO1288241 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC002081 - Sonda di temperatura

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Spina

materiale

Altro

lunghezza del cavo di collegamento

3 m

lunghezza della sonda

3 mm

Serie

80PK EXT

80PK-EXT KIT DI PROLUNGA PER TC TIP