Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Pinze Multimetro /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK200360
Cod. Produttore
200360
Cod. EAN
0095969040778

Informazioni di prodotto

Fluke 80PK-8 Termocoppia a pinza per tubature, tipo K, -29 +149°C, da 6.4 a 34.9mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 80PK8 TC A PINZA TIPO K, 29 +149C200360 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC002081 - Sonda di temperatura

Tipologia

Morsetto

materiale

Altro

lunghezza del cavo di collegamento

1 m

lunghezza della sonda

35 mm

intervallo di misura

-29 ... 149 °C

Serie

80PK 8

Produttore

80PK-8 TC A PINZA TIPO K, -29 +149C