Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK874610
Cod. Produttore
874610
Cod. EAN
0095969012379

Informazioni di prodotto

Fluke 80PK-3A Termocoppia per superficie tipo K, 0 +105°C

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 80PK3A TC SUPERFICIE TIPO K, 0 +105874610 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC002081 - Sonda di temperatura

Tipologia

Spina

materiale

Altro

lunghezza del cavo di collegamento

1000 m

lunghezza della sonda

95 mm

intervallo di misura

0 ... 260 °C

Serie

80PK 3

Produttore

80PK-3A TC SUPERFICIE TIPO K, 0 +10