› Utensili › Strumenti di misura portatili › Accessori di Misurazione Portatili

80PK-26 TC GAS SUREGRIP TIPO K, -4

Cod. Rexel FK2098714
Cod. Produttore 2098714
Cod. EAN 0095969242714

Informazioni principali

  • Tipo: TC GAS TIPO K
  • Modello: 80PK-26
  • Serie: 80PK-26
  • Marca: Fluke Italia
  • Classe Etim: EC002081
  • Applicazione: Sonda di temperatura
  • Codice prodotto: FK2098714
  • Caratteristica: SureGrip

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 80PK26 TC GAS SUREGRIP TIPO K, 402098714 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC002081 - Sonda di temperatura

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Spina

materiale

Acciaio inossidabile

lunghezza del cavo di collegamento

1 m

lunghezza della sonda

212 mm

intervallo di misura

-40 ... 816 °C

Serie

80PK 26

80PK-26 TC GAS SUREGRIP TIPO K, -4